Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 255496-75 laskostettu kasetti 20 gpm 50 Mic | AD9BNP 4PAY5

PENTEK 255496-75 Laskoskasetti 20 gpm 50 Mic

Varastossa
Tuote: AD9BNP Malli: 255496-75Ristiviite: 4PAY5
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
€51.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskostettu suodatinpatruuna
SuodatinmassatSelluloosa polyesteri
Virtausnopeus20 gpm
Korkeus20 "
Sisällä Dia.1"
Maks. Lämpötila125-astetta F
mikronia50
Dia ulkopuolella.4.5 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusSisällä Dia.mikroniaDia ulkopuolella.Hinta
PENTEK 155017-75 laskostettu kasetti 12 gpm 30 Mic | AD6VWP 4BA85 155017-75Polyesteri12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "€15.30
PENTEK 155101-75 laskostettu kasetti 25 gpm 30 mikrofoni | AD6VWR 4BA88 155101-75Polyesteri25 gpm9.75 "3 / 4 "304.5 "€34.89
PENTEK 255492-75 laskostettu kasetti 15 gpm 50 Mic | AD9BNN 4PAY3 255492-75Selluloosa polyesteri15 GPM9.75 "1"504.5 "€27.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 255496-75 Laskoskasetti 20 gpm 50 Mic
€51.23 / yksikkö