PEMKO DFS95CP-HD1 vaihteistettu pianosarja 3-3 / 16 tuuman leveys | AC8WNV 3EHE4

PEMKO DFS95CP-HD1 Geared Piano Sarana 3-3/16 tuumaa leveys

Tuote: AC8WNV Malli: DFS95CP-HD1Ristiviite: 3EHE4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€343.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunAnodisoitu kirkas
TarvikkeetEi sisälly
Reiät lehtiä kohti12
Lehtien paksuus0.187 "
Pituus7 '11 "
Kantavuus540 lb
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinta
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1715
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)244.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriReiät lehtiä kohtiPituusLeveysHinta
PEMKO DFS83HD1 hammaspyörän sarana 2-7/8 tuumaa leveä | AC8WNN 3EHD7 DFS83HD1Tumma pronssi106 '11 "2.875 "€285.51
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95HD1 Hammaspyörän sarana 2-7/8 tuumaa leveä | AC8WNR 3EHE1 CFS95HD1Luonnollinen107 '11 "2.875 "€312.09
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS95HD1 vaihteistettu pianosarana 2-7 / 8 tuuman leveys | AC8WNT 3EHE2 DFS95HD1Tumma pronssi107 '11 "2.875 "€343.06
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95CP-HD1 hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AC8WNU 3EHE3 CFS95CP-HD1Luonnollinen127 '11 "3.187 "€342.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO DFS95CP-HD1 Geared Piano Sarana 3-3/16 tuumaa leveys
€343.06 / yksikkö