PEMKO CFS95CP-HD1-HT-RH -hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AG3QDX 33RZ55

PEMKO CFS95CP-HD1-HT-RH vaihdettu pianon sarana 3-3/16 tuumaa leveys

Tuote: AG3QDX Malli: CFS95CP-HD1-HT-RHRistiviite: 33RZ55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€756.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat pianosaranat
VäriHopea
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
TarvikkeetMukana
ReikäväliVaihtelee
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti12
SairaalavinkkiKyllä
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.125 "
Pituus95 "
MateriaaliAlumiini
AsennusKoko pinnan keskiöpivot
Tapin materiaalisuunnattu
Tapin tyyppiSairaalavinkki
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusAsennusLiikerataLeveysHinta
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-RH -hammaspyöräsarja 3-3 / 16 tuumaa | AG3QDR 33RZ50 CFS83CP-HD1-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu83 "Koko pinnan keskiöpivot180 Tutkinnot1 7 / 32 "€633.32
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS83HD1-HT-RH hammaspyöräsarja 2-7 / 8 tuumaa | AG3QDT 33RZ51 CFS83HD1-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu83 "Koko pinta180 Tutkinnot1.25 "€667.93
Tarjouspyyntö
PEMKO CFS95HD1-HT-RH hammaspyöräsarja 2-7 / 8 tuumaa | AG3QDY 33RZ56 CFS95HD1-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu95 "Koko pinta180 Tutkinnot1.25 "€778.10
Tarjouspyyntö
PEMKO CHS83HD1-HT-RH hammaspyöräsarja 2-1 / 4 tuumaa | AG3QEA 33RZ58 CHS83HD1-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu83 "Puoli pintaa108 Tutkinnot1.88 "€667.93
Tarjouspyyntö
PEMKO CHS95HD1-HT-RH hammaspyöräsarja 2-1 / 4 tuumaa | AG3QEC 33RZ60 CHS95HD1-HT-RHHopeaKirkas eloksoitu95 "Puoli pintaa108 Tutkinnot1.88 "€756.38
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS83HD1-HT-RH hammaspyöräsarja 2-7 / 8 tuumaa | AG3QEE 33RZ63 DFS83HD1-HT-RHRuskeaTumma pronssi eloksoitu83 "Koko pinta180 Tutkinnot1.25 "€737.22
Tarjouspyyntö
PEMKO DFS95CP-HD1-HT-RH hammaspyöräsarana 3-3 / 16 tuumaa | AG3QEF 33RZ64 DFS95CP-HD1-HT-RHRuskeaTumma pronssi eloksoitu95 "Koko pinnan keskiöpivot180 Tutkinnot1 7 / 32 "€830.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO CFS95CP-HD1-HT-RH vaihdettu pianon sarana 3-3/16 tuumaa leveys
€756.38 / yksikkö