Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 411ARL36 Automaattinen oven alaosa 9/16 x 36 tuuman alumiini | AC3XRL 2XHY1

PEMKO 411ARL36 automaattinen oven pohja 9/16 x 36 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3XRL Malli: 411ARL36Ristiviite: 2XHY1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriHopea
Suorittaa loppuunMylly
Laipan korkeus1-3 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus9 / 16 "
TarvikkeetMukana
KoteloAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko3 / 8 "
Pituus36 "
SuorituskykyHeavy Duty
Projektio3 / 4 "
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotuspalkin materiaali (neopreeni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää materiaaliLeveysHinta
PEMKO 411APKL36 Automaattinen oven alaosa 3/8 x 36 tuuman alumiinia | AC3XRK 2XHX9 411APKL36PemkoPrene3 / 8 "€98.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 411ARL36 automaattinen oven pohja 9/16 x 36 tuumaa alumiinia
€106.26 / yksikkö