Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFD8 Telinenaula 8D 2 1/4 tuumaa pituus, 440PK | AD8XEW

APPROVED VENDOR 4NFD8 Telinenaula 8D 2 1/4 tuumaa pituus, 440PK

Varastossa
Tuote: AD8XEW Malli: 4NFD8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennustelineet
Noin Pkg. Määrä440
Halkaisija0.115 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata10.25
Pää Dia.1 / 4 "
Head TypeKaksinkertainen
Pituus2.25 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.313
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFD8 Telinenaula 8D 2 1/4 tuumaa pituus, 440PK
€24.47 /pakkaus