Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MQL48-2S hyllyn takareuna 2 K x 48 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJC 5JNT6

METRO MQL48-2S hyllyn takareuna 2 K x 48 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4EJC Malli: MQL48-2SRistiviite: 5JNT6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly takana
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunPolymeeri
Korkeus2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4805
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO MQL36-2S hyllyn takareuna 2 K x 36 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus | AE4EJB 5JNT5 MQL36-2S36 "€86.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MQL48-2S hyllyn takareuna 2 K x 48 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus
€102.61 / yksikkö