Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 252X2SSFG36 kynnys sileä 3 jalkaa harjattu | AE3QET 5EPG8

PEMKO 252X2SSFG36 Tasainen kynnys, 3 jalkaa harjattu

Varastossa
Tuote: AE3QET Malli: 252X2SSFG36Ristiviite: 5EPG8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€712.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkynnys
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunHarjattu
Sopii oven leveydelle36 "
Korkeus1 / 2 "
Lisää materiaaliVinyyli
Pituus3ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiSileä yläosa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.304
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7308305025
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 252X2SSFG36 Tasainen kynnys, 3 jalkaa harjattu
€712.79 / yksikkö