Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0604 Uroskyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FDY 20XP70

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0604 uros kyynärpää matala lyijy messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7FDY Malli: 707020-0604Ristiviite: 20XP70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
Barb koko3 / 8 "
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0404 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FDX 20XP69 707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€13.98
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FDZ 20XP71 707020-06063 / 8 "1000 psi3 / 8 "€17.43
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FEA 20XP72 707020-06083 / 8 "1000 psi1 / 2 "€21.66
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0806 Miesten kyynärpää matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7FEB 20XP73 707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "€23.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0604 uros kyynärpää matala lyijy messinki 1000 psi
€13.60 / yksikkö