Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 10862CNB48 Oven alareuna 4 jalkaa | AC8WLA 3EGT2

PEMKO 10862CNB48 Oven alalakaisu 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8WLA Malli: 10862CNB48Ristiviite: 3EGT2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus7 / 8 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliNylonharja
Lisää koko5 / 8 "
Pituus4ft.
Projektio1 / 4 "
LakaisutyyppiHarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)122.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää kokoPituusProjektioHinta
PEMKO 345ANB48 Oven alaosa pyyhkäisee tippakorkin 4 jalkaa AC8WKU 3EGR5 345ANB48AlumiiniHarmaa7 / 16 "4ft.9 / 16 "€38.63
PEMKO 10862CNB36 Oven alareuna 3 jalkaa | AC8WKZ 3EGT1 10862CNB36Anodisoitu alumiiniHarmaa5 / 8 "3ft.1 / 4 "€27.21
PEMKO 18100WNB36 Oven alareuna 3 jalkaa | AC8WLB 3EGT3 18100WNB36Keskeneräinen tammiValkoinen1"3ft.3 / 8 "€31.11
PEMKO 18062WNB36 Oven alareuna 3 jalkaa | AC8WLC 3EGT4 18062WNB36Keskeneräinen tammiMusta9 / 16 "3ft.3 / 8 "€25.12
PEMKO 10861DNB36 Oven alareuna 3 jalkaa | AC8WLF 3EGT7 10861DNB36Tumma pronssi-alumiiniMusta5 / 8 "3ft.1 / 4 "€24.99
PEMKO 10861DNB48 Oven alareuna 4 jalkaa | AC8WLG 3EGT8 10861DNB48Tumma pronssi-alumiiniMusta5 / 8 "4ft.1 / 4 "€33.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 10862CNB48 Oven alalakaisu 4 jalkaa
€26.15 / yksikkö