Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 3315C-Y Taskulamppu Led Abs Aa Keltainen 110 Lm | AF6XAU 20LN67

PELICAN 3315C-Y Taskulamppu Led Abs Aa Keltainen 110 Lm

Varastossa
Tuote: AF6XAU Malli: 3315C-YRistiviite: 20LN67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika19 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys164m
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliABS Plastic
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6.125 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho110 lm
ValotehotilatYksi
Lumens110
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho110
Paristojen määrä3
Huippusäteen intensiteetti6698cd
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa19 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiUL, luokka I, II, III, div 1, ryhmät A, B, C, D, E, F, G, lämpötilakoodi T4, Exia
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla6.2 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8513100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 3315C-Y Taskulamppu Led Abs Aa Keltainen 110 Lm
€75.25 / yksikkö