PELICAN 1620 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 24-41 / 64 tuumaa | AB4VAV 20FZ54

PELICAN 1620 WL/WF BLK suojakotelo, musta 24-41/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4VAV Malli: 1620 WL/WF BLKRistiviite: 20FZ54

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys10.5 "
VäriMusta
rakentaminenKopolymeeri polypropeeni
Ulkosyvyys13-25 / 32 "
Ulkopituus24-41 / 64 "
Ulkoleveys19-13 / 32 "
Sisäsyvyys12-35 / 64 "
Sisäpituus21 31 / 64 "
Sisäleveys16 27 / 64 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys2-1 / 64 "
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja SarjaPelikaanin klassikko
Kokonaissyvyys13.875 "
Kokonaispituus24 13 / 16 "
kokonaisleveys19.375 "
Tilavuus2.56 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7675
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (1m 30 min.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1620 WL/WF BLK suojakotelo, musta 24-41/64 tuumaa
€519.11 / yksikkö