PELICAN 1600-000-240 Suojakotelo 16-7/8 Pituus x 11-11/16 tuumaa Leveys | AD2AQZ 3LZL5

PELICAN 1600-000-240 Suojakotelo 16-7/8 pituus x 11-11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2AQZ Malli: 1600-000-240Ristiviite: 3LZL5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys3.75 "
VäriKeltainen
Sisäsyvyys6.125 "
Sisäpituus16.875 "
Sisäleveys11 11 / 16 "
Salpa2
Kannen syvyys2.375 "
Kantavuus20 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Valmistaja SarjaPuhaltaa valettu
Kokonaissyvyys8-11 / 16 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
tilavuus1214 ov. sisään.
Tilavuus1214 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PROTECTOR C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen syvyysPohjan syvyysVäriMateriaaliValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PELICAN 1120 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 8-1/8 tuuman pituus | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€64.06
PELICAN 1150 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 9-1/8 tuuman pituus | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€76.91
PELICAN 1200 WL/WF BLK Suojakotelo Musta 10-5/8 tuumaa Pituus | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 13-3 / 8 tuumaa | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Suojakotelo, musta, 16 tuumaa | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€224.62
PELICAN 1500 WL/WF BLK suojakotelo, musta, 18-1/2 tuuman pituus | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Suojakotelo, musta 19-25 / 32 tuumaa | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Musta-Pelikaanin klassikko---€289.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1600-000-240 Suojakotelo 16-7/8 pituus x 11-11/16 tuumaa leveys
€421.08 / yksikkö