Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01300.640.0001 kuusiomutteri M64 x 6 Grade Class 8 Terässinkitty | AH7TAT 38CR16

GRAINGER M01300.640.0001 kuusiomutteri M64 x 6, luokka 8, terässinkitty

Varastossa
Tuote: AH7TAT Malli: M01300.640.0001Ristiviite: 38CR16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM64-6
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus51mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys95mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9642
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01300.640.0001 kuusiomutteri M64 x 6, luokka 8, terässinkitty
€57.34 / yksikkö