Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN 1170 suojakotelo 11-41 / 64 tuuman pituinen aavikon ruskea | AA4TTT 13D711

PELICAN 1170 suojakotelo 11-41/64 tuumaa pitkä Desert Tan

Varastossa
Tuote: AA4TTT Malli: 1170Ristiviite: 13D711

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys2-5 / 64 "
VäriDesert Tan
Sisäsyvyys3.156 "
Sisäpituus10 35 / 64 "
Sisäleveys6 3 / 64 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys1-5 / 64 "
Kantavuus5 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1170
Kokonaissyvyys3-25 / 32 "
Kokonaispituus11 41 / 64 "
kokonaisleveys8 11 / 32 "
tilavuus0.12 cu. ft.
Tilavuus0.12 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PELICAN 1170 suojakotelo, 11-5/8 tuuman kokonaispituus, 3-3/4 tuuman kokonaissyvyys | AA4TTN 13D707 1170Musta€104.80
PELICAN 1170 Suojakotelo 11-41 / 64 tuumaa | AA4TTP 13D708 1170Oliivinvihreä vihreä€96.76
PELICAN 1170 suojakotelo 11-41 / 64 tuuman pituus oranssi | AA4TTQ 13D709 1170Oranssi€94.04
PELICAN 1170 -suojakotelo 11-41/64 tuuman pituus hopea | AA4TTR 13D710 1170Hopea€96.76
PELICAN 1170 suojakotelo 11-41 / 64 tuuman pituus keltainen | AA4TTU 13D712 1170Keltainen€94.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1170 suojakotelo 11-41/64 tuumaa pitkä Desert Tan
€95.10 / yksikkö