PEERLESS PEE-7500832 Jack Ketjut, hitsaamattomat, 100 jalkaa pituus | AH8PZF 38XH94

PEERLESS PEE-7500832 Jack Ketjut, hitsaamattomat, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH8PZF Malli: PEE-7500832Ristiviite: 38XH94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus100ft.
Linkin tyyppitunkki
Linkit jalkaa kohti11
MateriaaliHiiliteräs
Kaupan koko8
TyyppiHitsaamaton
Työkuorman raja60 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.486
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)23.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostamiseen: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS PEE-7500832 Jack Ketjut, hitsaamattomat, 100 jalkaa pitkä
€141.97 / yksikkö