PEERLESS 5-00-031595 - Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi | AA7JQH 16A383

PEERLESS 5-00-031595- Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JQH Malli: 5-00-031595-Ristiviite: 16A383

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyvin pyörän hihnapyörä
LiitetyyppiKääntyvä koukku
Laakerityyppitavallinen
Syvyys15 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus2 17 / 32 "
Köysi Dia.1"
Pyörän sisäpuoli Dia.11 "
Pyörän ulkohalkaisija.12 "
Levyn leveys1-19 / 32 "
Leveys15 "
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusKöysi Dia.LeveysTyökuorman rajaHinta
PEERLESS 5-00-053195 - Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi | AA7JQG 16A382 5-00-053195-13 "1 25 / 32 "3 / 4 "13 "1000 lb€152.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 5-00-031595- Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi
€194.75 / yksikkö