Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-150-03-56- Hihnapyörän ulkohalkaisija 3 tuumaa Id 2-11/32 tuumaa | AA7JNV 16A348

PEERLESS 3-150-03-56- Hihnapyörän lohkon ulkohalkaisija 3 tuumaa Id 2-11/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JNV Malli: 3-150-03-56-Ristiviite: 16A348

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRihnapyörä
LiitetyyppiKiinteä silmä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys3-29 / 32 "
SuunniteltuKuituköysi
Silmakoukku sisäpuolella Dia.29 / 32 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus1 13 / 32 "
Köysi Dia.3 / 4 "
Pyörän sisäpuoli Dia.2-11 / 32 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.3"
Levyn leveys27 / 32 "
Leveys3 31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLiitetyyppiSyvyysSuunniteltuSuorittaa loppuunPituusKiinnitysreikä Dia.Köysi Dia.Hinta
PEERLESS 3-010-03-56- Hihnapyörän lohkon ulkohalkaisija 3/4 tuuman tunnus 17/32 tuumaa | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Kiinteä silmä27 / 32 "KuituköysiSähkösinkitty17 / 32 "-3 / 16 "€11.66
PEERLESS 3-010-03-B6- Hihnapyörän lohko kuituköysi kiinteä silmä | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Kiinteä silmä27 / 32 "KuituköysiEi eristetty17 / 32 "-3 / 16 "€30.59
PEERLESS 3-030-03-56- Hihnapyörän lohkon ulkohalkaisija 1 tuuman tunnus 25/32 tuumaa | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Kiinteä silmä1.156 "KuituköysiSähkösinkitty23 / 32 "-1 / 4 "€12.44
PEERLESS 3-030-03-B6- Hihnapyörälohko Kuituköysi Kiinteä silmä | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Kiinteä silmä1.156 "KuituköysiEi eristetty23 / 32 "-1 / 4 "€37.12
PEERLESS 3-050-03-56- Hihnapyörän lohkon ulkohalkaisija 1-3 / 8 tuuman tunnus 1-1 / 32 tuumaa | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Kiinteä silmä1-13 / 32 "KuituköysiSähkösinkitty27 / 32 "-5 / 16 "€13.36
PEERLESS 3-050-03-B6- hihnapyörälohkon ulkohalkaisija 1-3 / 8 tuumaa Id1-1 / 32 tuumaa | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Kiinteä silmä1-13 / 32 "KuituköysiEi eristetty27 / 32 "-5 / 16 "€53.68
PEERLESS 3-070-03-56- Hihnapyörälohko Kuituköysi Kiinteä silmä | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Kiinteä silmä1-21 / 32 "KuituköysiSähkösinkitty31 / 32 "-3 / 8 "€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-150-03-56- Hihnapyörän lohkon ulkohalkaisija 3 tuumaa Id 2-11/32 tuumaa
€57.07 / yksikkö