Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-070-146C16 Hihnapyörän lohko kuituköydellä | AA7JQF 16A381

PEERLESS 3-070-146C16 hihnapyörälohko levykuituköydellä

Varastossa
Tuote: AA7JQF Malli: 3-070-146C16Ristiviite: 16A381

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnapyörän esto levyllä
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys2.156 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus2.156 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän sisäpuoli Dia.1-3 / 32 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Levyn leveys15 / 32 "
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusKiinnitysreikä Dia.Köysi Dia.LeveysHinta
PEERLESS 3-030-146C16 Hihnapyörän lohko kuituköydellä | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "€28.23
PEERLESS 3-050-146C16 hihnapyörän lohko kuituköydellä | AA7JQE 16A380 3-050-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "5 / 16 "1 21 / 32 "€30.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-070-146C16 hihnapyörälohko levykuituköydellä
€39.22 / yksikkö