Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-050-20-86 - suljettu kannen hihnapyörän lohko kuituköysi | AA7JPM 16A364

PEERLESS 3-050-20-86- Suljetun kannen hihnapyörän kuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JPM Malli: 3-050-20-86-Ristiviite: 16A364

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu kannen hihnapyörän lohko
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys1.156 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus4 21 / 32 "
Maks. Kaapelin koko5 / 8 "
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Köysi Dia.5 / 8 "
Pyörän sisäpuoli Dia.2"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.2-1 / 2 "
Levyn leveys25 / 32 "
Leveys1 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusKiinnitysreikä Dia.Köysi Dia.LeveysHinta
PEERLESS 3-010-20-86- Suljetun kannen hihnapyörän kuituköysi | AA7JPL 16A363 3-010-20-86-9-7 / 32 "3"7 / 32 "3 / 8 "9 7 / 32 "€16.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-050-20-86- Suljetun kannen hihnapyörän kuituköysi
€57.28 / yksikkö