Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 3-030-18-86 - Avaa kannen hihnapyörän lohko kuituköysi | AA7JPK 16A362

PEERLESS 3-030-18-86- Avokannen hihnapyörän kuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JPK Malli: 3-030-18-86-Ristiviite: 16A362

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa kannen hihnapyörän lohko
LiitetyyppiPultti päällä
Laakerityyppitavallinen
Syvyys1-3 / 32 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus3 17 / 32 "
Maks. Kaapelin koko1 / 2 "
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Köysi Dia.1 / 2 "
Pyörän sisäpuoli Dia.1-17 / 32 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.2"
Levyn leveys19 / 32 "
Leveys1 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusKöysi Dia.LeveysHinta
PEERLESS 3-000-18-86- Avoin kannen hihnapyörän lohko kuituköysi | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€13.03
PEERLESS 3-010-18-56- Avaa kannen hihnapyörän lohko kuituköysi | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "€14.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 3-030-18-86- Avokannen hihnapyörän kuituköysi
€28.89 / yksikkö