Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816BM7- Siipimutteri, rauta, 5/16-18 kierrekoko, 3 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RWC 5MNE0

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816BM7- Siipimutteri, rauta, 5/16-18 kierrekoko, 3 tuuman siipiväli, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RWC Malli: 0-DE-816BM7-Ristiviite: 5MNE0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1"
Luokka2
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTakorauta
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816BM7- Siipimutteri, rauta, 5/16-18 kierrekoko, 3 tuuman siipiväli, 10 pk
€84.26 /pakkaus