Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Siipimutteri, rautasinkki, 1/4-20 kierrekoko, 3 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RVZ 5MND7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Siipimutteri, rautasinkki, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 3 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RVZ Malli: 0-CD-816A17-Ristiviite: 5MND7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€70.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTakorauta
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.1"
Luokka2
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTakorauta
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Siipimutteri, rautasinkki, kierrekoko 1/4-20, siipiväli 3 tuumaa, 10 pk
€70.25 /pakkaus