Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Läsnäolotunnistimen ikkunakytkin | AC2VHT 2NCC5

PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Läsnäolotunnistimen ikkunan kytkin

Varastossa
Tuote: AC2VHT Malli: SE200-002Ristiviite: 2NCC5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Syvyys1 / 2 "
Korkeus5 / 8 "
Tulojännite24 VAC
Käyttölämpötila alue-40 - 257 F
Anturin tyyppiLäheisyys
TyyppiIkkunakytkin
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9032100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila alueHuomautuksiaAnturin tyyppiTyyppiLeveysHinta
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 läsnäolotunnistin Master Motion Sensor | AC2VHN 2NCC1 SD200-0011-3 / 4 "4.375 "14 - 100 FLiiketunnistin ilman takaiskujaPassiivinen infrapunaMaster-liiketunnistin2.62 "€172.70
PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 läsnäolotunnistin Liiketunnistin | AC2VHP 2NCC2 SB200-0011-3 / 4 "4.375 "-4 - 100 F-Passiivinen infrapunaLiiketunnistin2.62 "€108.68
PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 Läsnäolotunnistin Pyöreä liiketunnistin | AC2VHQ 2NCC3 SA200-001-1.75 "-4 - 100 F-Passiivinen infrapunaPyöreän liiketunnistin-€133.21
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-001 Läsnäolotunnistimen ovikytkin | AC2VHR 2NCC4 SE200-0011-1 / 2 "1"-40 - 257 F-LäheisyysOvikytkin1.75 "€12.65
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-002 Läsnäolotunnistimen pääaika-anturi | AC2VHU 2NCC6 SD200-0021-3 / 4 "4.375 "14 - 100 FLiiketunnistin, jossa takaiskuPassiivinen infrapunaMaster-aika-anturi2.62 "€162.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Läsnäolotunnistimen ikkunan kytkin
€8.51 / yksikkö