Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 läsnäolotunnistin Master Motion Sensor | AC2VHN 2NCC1

PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 läsnäoloanturin pääliiketunnistin

Varastossa
Tuote: AC2VHN Malli: SD200-001Ristiviite: 2NCC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Syvyys1-3 / 4 "
Korkeus4.375 "
Tulojännite24 VAC
Käyttölämpötila alue14 - 100 F
HuomautuksiaLiiketunnistin ilman takaiskuja
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
TyyppiMaster-liiketunnistin
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9032100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila alueHuomautuksiaAnturin tyyppiTyyppiLeveysHinta
PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 läsnäolotunnistin Liiketunnistin | AC2VHP 2NCC2 SB200-0011-3 / 4 "4.375 "-4 - 100 F-Passiivinen infrapunaLiiketunnistin2.62 "€108.68
PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 Läsnäolotunnistin Pyöreä liiketunnistin | AC2VHQ 2NCC3 SA200-001-1.75 "-4 - 100 F-Passiivinen infrapunaPyöreän liiketunnistin-€133.21
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-001 Läsnäolotunnistimen ovikytkin | AC2VHR 2NCC4 SE200-0011-1 / 2 "1"-40 - 257 F-LäheisyysOvikytkin1.75 "€12.65
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Läsnäolotunnistimen ikkunakytkin | AC2VHT 2NCC5 SE200-0021 / 2 "5 / 8 "-40 - 257 F-LäheisyysIkkunakytkin1.88 "€8.51
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-002 Läsnäolotunnistimen pääaika-anturi | AC2VHU 2NCC6 SD200-0021-3 / 4 "4.375 "14 - 100 FLiiketunnistin, jossa takaiskuPassiivinen infrapunaMaster-aika-anturi2.62 "€162.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 läsnäoloanturin pääliiketunnistin
€172.70 / yksikkö