PEAKWORKS V8252306 Putoamissarja, Valjaat, 6ft Lanyard Sn Koukku, Laukku | CT7NTR 126R69

PEAKWORKS V8252306 Fall Kit, Valjaat, 6ft Lanyard Sn Koukku, Laukku

Varastossa
Tuote: CT7NTR Malli: V8252306Ristiviite: 126R69

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PEAKWORKS V8257275 Katontekijäsarja, Ankkuri, Unv Valjaat, 50Ft | CT7NTT 126R72 V8257275€227.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEAKWORKS V8252306 Fall Kit, Valjaat, 6ft Lanyard Sn Koukku, Laukku
€191.98 / yksikkö