Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PBC LINEAR PW12 Tyyny Block 0.750 In Rei'itys 4.500 tuumaa Pituus | AH2NNA 2CPJ2

PBC LINEAR PW12 tyynylohko, 0.750 reiän halkaisija 4.500 XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2NNA Malli: PW12Ristiviite: 2CPJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen tyynyn tukilaakeri
Nopeutettu nopeus14 jalkaa sekunnissa
LaakerityyppiFL-sarja
Runkoleveys1.875
Pultin koko#8
Pora Dia.0.750
Dynaaminen kuormitettavuus3,810
Laipan paksuus0.313
VuorausFrelon (TM) kulta
LukitustyyppiKiinnitysrengas
VoiteluEi voitelujärjestelmää
Kiinnitysreikä Dia.3/16
Asennuspinta akselin keskelle0.937
Kokonaiskorkeus1.750
Kokonaispituus4.500
kokonaisleveys2.750
ItsesuuntausKaikki suunta
Staattinen kantavuus7620
Tasainen nopeus5 jalkaa sekunnissa
Temp. alue0 - 400
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysrengas: ulkoinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PBC LINEAR PW12 tyynylohko, 0.750 reiän halkaisija 4.500 XNUMX tuumaa
€264.95 / yksikkö