PAWLING CORP WC-99-8-3 Nivelkansi Tan 96 x 1 / 2in | AD4UBY 44A033

PAWLING CORP WC-99-8-3 Nivelsuoja Tan 96 x 1/2in

Tuote: AD4UBY Malli: WC-99-8-3Ristiviite: 44A033
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelkansi
VäriRusketus
Korkeus96 "
MateriaaliValettu muovi
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käden suunta (ei-käsin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP WC-99-8-2 Nivelkansi Ivory 96 x 1 / 2in | AD4UBX 44A032 WC-99-8-2Norsunluu€13.49
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-99-8-313 Nivelkansi samppanjaa 96 x 1 / 2tuumaa | AD4UBZ 44A034 WC-99-8-313Samppanja€13.49
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-99-8-370 Nivelkansi Munankuori 96 x 1 / 2in | AD4UCA 44A035 WC-99-8-370Munankuori€13.49
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-99-8-210 Nivelkansi Hopeanharmaa 96 x 1 / 2in | AD4UCB 44A036 WC-99-8-210Hopeanharmaa€13.49
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-99-8-377 Nivelkansi Teal 96 x 1 / 2in | AD4UCC 44A037 WC-99-8-377Tavi€13.49
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-99-8-301 Nivelpeitelevy Valkoinen 96 x 1 / 2in | AD4UCD 44A038 WC-99-8-301Pellava valkoinen€13.49
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-99-8-265 Nivelkansi Windsor Sininen 96 x 1 / 2in | AD4UCE 44A039 WC-99-8-265Windsor sininen€13.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-99-8-3 Nivelsuoja Tan 96 x 1/2in
€13.49 / yksikkö