PAWLING CORP WC-60-4x8-301 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa pellava valkoinen | AD4TVU 43Z615

PAWLING CORP WC-60-4x8-301 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa pellava valkoinen

Varastossa
Tuote: AD4TVU Malli: WC-60-4x8-301Ristiviite: 43Z615

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpeite
VäriPellava valkoinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus48 "
Pituus96 "
MateriaaliVinyyli
Asennustarttuva
Paksuus0.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP WC-60-4x8CA-2 -seinäpäällyste 6 x 96 tuuman Ivory Pk16 | AD4TUL 43Z584 WC-60-4x8CA-2Norsunluu€4,007.38
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-60-4x8CA-3 -seinäpäällyste 48 x 96 tuuman tan Pk16 | AD4TUM 43Z585 WC-60-4x8CA-3Rusketus€4,007.38
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-60-4x8CA-313 -seinäpäällyste 48 x 96 tuuman samppanjaa Pk16 | AD4TUN 43Z586 WC-60-4x8CA-313Samppanja€4,007.38
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-60-4x8CA-370 -seinälevy 48 x 96 tuuman munankuori Pk16 | AD4TUP 43Z587 WC-60-4x8CA-370Munankuori€4,007.38
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-60-4x8CA-210 -seinälevy 48 x 96 tuumaa hopeanharmaa Pk16 | AD4TUQ 43Z588 WC-60-4x8CA-210Hopeanharmaa€4,007.38
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-60-4x8CA-377 -seinäpäällyste 48 x 96 tuuman sinivihreä Pk16 | AD4TUR 43Z589 WC-60-4x8CA-377Tavi€4,007.38
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-60-4x8CA-301 -seinälevy 48 x 96 tuuman pellava valkoinen Pk16 | AD4TUT 43Z590 WC-60-4x8CA-301Pellava valkoinen€4,007.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-60-4x8-301 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa pellava valkoinen
€260.83 / yksikkö