PAWLING CORP WC-30-4x8-2 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa norsunluu | AD4TUV 43Z592

PAWLING CORP WC-30-4x8-2 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa Ivory

Varastossa
Tuote: AD4TUV Malli: WC-30-4x8-2Ristiviite: 43Z592

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpeite
VäriNorsunluu
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus48 "
Pituus96 "
MateriaaliVinyyli
Asennustarttuva
Paksuus0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP WC-30-4x8CA-2 -seinäpäällyste 4 x 96 tuuman norsunluu - 30 kpl: n pakkaus | AD4TTU 43Z568 WC-30-4x8CA-2Norsunluu€4,034.03
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-30-4x8CA-3 seinäpäällyste 4 x 96 tuuman ruskea - 30 kpl: n pakkaus | AD4TTV 43Z569 WC-30-4x8CA-3Rusketus€4,034.03
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-30-4x8CA-313 Seinänpäällyste 4 x 96 tuuman samppanjaa - 30 kpl: n pakkaus | AD4TTW 43Z570 WC-30-4x8CA-313Samppanja€4,034.03
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-30-4x8CA-370 Seinänpäällyste 4 x 96 tuuman munankuori - 30 kpl pakkaus | AD4TTX 43Z571 WC-30-4x8CA-370Munankuori€4,034.03
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-30-4x8CA-210 -seinäpäällyste 4 x 96 tuumaa hopeanharmaa - 30 kpl: n pakkaus | AD4TTY 43Z572 WC-30-4x8CA-210Hopeanharmaa€4,034.03
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-30-4x8CA-377 -seinäpäällyste 4 x 96 tuuman sinivihreä - 30 kpl: n pakkaus | AD4TTZ 43Z573 WC-30-4x8CA-377Tavi€4,034.03
Tarjouspyyntö
PAWLING CORP WC-30-4x8CA-301 Seinäpäällyste 4 x 96 tuuman pellava valkoinen - 30 kpl: n pakkaus | AD4TUA 43Z574 WC-30-4x8CA-301Pellava valkoinen€4,034.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WC-30-4x8-2 seinäpäällyste 48 x 96 tuumaa Ivory
€144.64 / yksikkö