Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP BR-108-0-3 Kaiteen kiinnike Tan | AD4TYJ 43Z764

PAWLING CORP BR-108-0-3 Kaiteen kiinnike Tan

Varastossa
Tuote: AD4TYJ Malli: BR-108-0-3Ristiviite: 43Z764

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
VäriRusketus
MateriaaliValettu muovi
Asennusmitta32 "keskellä
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus2.5 "
TyyppiIskunkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
PAWLING CORP BR-107-0-2 Kaiteen kiinnike Ivory | AD4TXY 43Z665 BR-107-0-2NorsunluuKiinnike€4.37
PAWLING CORP BR-107-0-3 Kaiteen kiinnike Tan | AD4TXZ 43Z666 BR-107-0-3RusketusKiinnike€4.37
PAWLING CORP BR-107-0-313 Kaiteen kannattimen samppanja AD4TYA 43Z667 BR-107-0-313SamppanjaKiinnike€4.37
PAWLING CORP BR-107-0-370 Kaiteen kiinnike Munankuori AD4TYB 43Z668 BR-107-0-370MunankuoriKiinnike€4.37
PAWLING CORP BR-107-0-210 Kaiteen kiinnike Hopeanharmaa | AD4TYC 43Z669 BR-107-0-210HopeanharmaaKiinnike€4.37
PAWLING CORP BR-107-0-377 Kaiteen kiinnike Sinivihreä | AD4TYD 43Z670 BR-107-0-377TaviKiinnike€4.37
PAWLING CORP BR-107-0-301 Kaiteen kiinnike Pellava Valkoinen | AD4TYE 43Z671 BR-107-0-301Pellava valkoinenKiinnike€4.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP BR-108-0-3 Kaiteen kiinnike Tan
€4.79 / yksikkö