PASS JA SEYMOUR SSK3001 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 3.000 3.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXCTZ

PASS AND SEYMOUR SSK3001 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 3.000 3.490 - XNUMX XNUMX tuumaa.

Tuote: CH4CTZ Malli: SSK3001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Murtolujuus9200 paunaa.
Kaapelin halkaisija3 - 3.49 "
Verkon pituus (tuumaa)22 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaHinta
PASS JA SEYMOUR SSK1251 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 1.250 1.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXCTX SSK12511.25 - 1.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR SSK3501 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 3.500 3.990 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXCTY SSK35013.5 - 3.99 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR SSK2001 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 2.000 2.490 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXCUA SSK20012 - 2.49 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR SSK1751 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 1.750 1.990 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXCUB SSK17511.75 - 1.99 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR SSK1501 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 1.500 1.740 - 4 XNUMX tuumaa. | CHXNUMXCUC SSK15011.5 - 1.74 "-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR SSK0751 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 0.750 - 0.990 tuumaa. | CH4CUD SSK07510.75 - 0.99 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR SSK3001 löysä ote, kaksinkertainen kudos, halkaistu pitsi, offset-silmukka, halkaisija 3.000 3.490 - XNUMX XNUMX tuumaa.