PASS JA SEYMOUR PSBB1001-W Pin Ja Sleeve Metallic Back Box, 100A | CH3YLD

PASS AND SEYMOUR PSBB1001-W Pin Ja Sleeve Metallinen takarasia, 100A

Tuote: CH3YLD Malli: PSBB1001-W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
VäriHarmaa
Johtimien lukumäärä4
Jännite347V
Langan koko0 - 18 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR PSBBN202-W Pin Ja Sleeve Metallic Back Box, 16A | CH3ZBT PSBBN202-W4277V2AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PSBB202-W Pin Ja Sleeve Metallic Back Box, 20A | CH3ZMH PSBB202-W4277V2AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PSBB201-W Pin Ja Sleeve Metallic Back Box, 20A | CH3ZMJ PSBB201-W3277V2AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PSBBN201-W Pin Ja Sleeve Metallic Back Box, 20A | CH3ZMK PSBBN201-W----
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PSBB301-W Pin Ja Sleeve Metallic Back Box, 30A | CH4AAC PSBB301-W4277V2AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PSBBN301-W Pin Ja Sleeve Back Box, roisketiivis, ei-metallinen, 30A | CH4ABK PSBBN301-W----
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PSBBN601-W Pin Ja Sleeve Back Box, Metallinen, 63A | CH4AGD PSBBN601-W--2AWG-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PSBB1001-W Pin Ja Sleeve Metallinen takarasia, 100A