PASS AND SEYMOUR PS3F-Y T-liitinsovitin, 600V

Tuote: CH4JWG Malli: PS3F-Y
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-liitin
VäriKeltainen
Jännite600V
Langan koko2/0 - 4/0awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PASS JA SEYMOUR PS3-MW T-liitinsovitin | CH4JWE PS3-MWValkoinen-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS3-MG T-liitinsovitin | CH4JWF PS3-MGVihreä-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS3-FW T-liitinsovitin | CH4JWH PS3-FWValkoinen-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS3-FR T-liitinsovitin | CH4JWJ PS3-FRpunainen-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS3F-O T-liitinsovitin, 600V | CH4JWK PS3F-OOranssi-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS3-FG T-liitinsovitin | CH4JWL PS3-FGVihreä-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS3F-BR T-liitinsovitin | CH4JWM PS3F-BRRuskea-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS3F-Y T-liitinsovitin, 600V