PASS AND SEYMOUR L2120-RBL Yksilukkoliitin, 20A, Sininen | CH3ZEJ

PASS AND SEYMOUR L2120-RBL yksilukkoinen pistoke, 20A, sininen

Tuote: CH3ZEJ Malli: L2120-RBL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusastia
Värisininen
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohtimien lukumääräVaiheJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR 7535 Yksilukkopistoke, 15A, 125V | CH3YQN 7535Musta2-125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 4710 Yksilukkopistoke, 15A, 125V | CH3YQY 4710Musta3-125V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 4550 Yksilukkopistoke, 15A, 250V | CH3YRB 4550-3-250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 4560 Yksilukkopistoke, 15A, 250V | CH3YRD 4560-31250V0 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 4750 Yksilukkopistoke, 15A, 277V | CH3YRF 4750-3-277V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 4760 Yksilukkoliitin, 15A, | CH3YRH 4760Musta-----
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1020-R yksilukituspistoke, 20A, 125V | CH3ZDD L1020-RMusta33125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR L2120-RBL yksilukkoinen pistoke, 20A, sininen