PASS AND SEYMOUR FCSD94-tukikahvat, joissa on väyläpudotus, halkaisija 0.940 - 1.250 tuumaa.

Tuote: CH4KZA Malli: FCSD94
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Paalin pituus10 "
Murtolujuus1020 paunaa.
Kaapelin halkaisija0.94 - 1.25 "
Verkon pituus (tuumaa)11 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaalin pituusKaapelin halkaisijaHinta
PASS JA SEYMOUR FCSD70 -tukikahvat, joissa on väyläpudotus, halkaisija 0.700 - 0.970 tuumaa. | CH4KZC FCSD708"0.7 - 0.97 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR FCSD52 -tukikahvat, joissa on väyläpudotus, halkaisija 0.530 - 0.730 tuumaa. | CH4KZE FCSD528"0.53 - 0.73 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR FCSD40 -tukikahvat, joissa on väyläpudotus, halkaisija 0.410 - 0.560 tuumaa. | CH4KZF FCSD406"0.41 - 0.56 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR FCSD30 -tukikahvat, joissa on väyläpudotus, halkaisija 0.300 - 0.430 tuumaa. | CH4KZH FCSD305"0.3 - 0.43 "-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR FCSD22 -tukikahvat, joissa on väyläpudotus, halkaisija 0.220 - 0.320 tuumaa. | CH4KZJ FCSD224"0.22 - 0.32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR FCSD94-tukikahvat, joissa on väyläpudotus, halkaisija 0.940 - 1.250 tuumaa.