PASS AND SEYMOUR ASTP1532-M4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AUD

PASS AND SEYMOUR ASTP1532-M4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie

Tuote: CH4AUD Malli: ASTP1532-M4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.63 "
Pituus2.66 "
MateriaaliMagnesium
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Jännite120V
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
PASS AND SEYMOUR ASTP1532G4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AUB ASTP1532G4grafiitti-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASTP1532-W4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie | CH4AUC ASTP1532-W4--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ASTP155RMG1 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie, WiFi-valmius | CH4AUE ASTP155RMG1grafiitti-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ASTP1532-M4 kytkin, 120V, yksinapainen, 3-tie