PASS AND SEYMOUR ARCD202-M10 pistorasia, kaksoisohjaus, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V | CH4AKV

PASS AND SEYMOUR ARCD202-M10 pistorasia, kaksoisohjaus, peukaloinnin esto, 20A, 125V

Tuote: CH4AKV Malli: ARCD202-M10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Yhteyden tyyppiSisäiset painelevyt
Syvyys1.73 "
Pituus2.12 "
MateriaaliMagnesium
AsennustyyppiLaatikko
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Astioiden määrä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite125 VAC
Leveys1.77 "
Langan koko14 - 10 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
PASS AND SEYMOUR ARCD152G10 pistorasia, kaksoisohjaus, peukaloinnin kestävä, 15A, 125V | CH4AJR ARCD152G10grafiitti-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ARCD-152W10 pistorasia, kaksoisohjaus, peukaloinnin kestävä, 15A, 125V | CH4AJT ARCD-152W10--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ARCD-152M10 pistorasia, kaksoisohjaus, peukaloinnin kestävä, 15A, 125V | CH4AJU ARCD-152M10Magnesium-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR ARCD202-W10 pistorasia, kaksoisohjaus, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V | CH4AKU ARCD202-W10--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR ARCD202-M10 pistorasia, kaksoisohjaus, peukaloinnin esto, 20A, 125V