Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEXARMOR 4066W-S (7) Turvakäsine, S, 0° F Min Temp, Ansi Cut Level A7, Premium, Drivers Glove, Hppe, 1 pari | CR3YMV 793PN6

HEXARMOR 4066W-S (7) Turvakäsine, S, 0 astetta F min lämpötila, Ansi Cut Level A7, Premium, Drivers Glove, Hppe, 1 pari

Varastossa
Tuote: CR3YMV Malli: 4066W-S (7)Ristiviite: 793PN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEXARMOR 4066W-L (9) Turvakäsine, L, 0 Deg F Min Temp, Ansi Cut Level A7, Premium, Drivers Glove, Hppe, 1 pari | CR3YMQ 793PN8 4066W-L (9)€51.49
HEXARMOR 4067W-M (8) Suojakäsine, M, 0 astetta F min lämpötila, Ansi Cut Level A7, Ansi Impact Level 2, Premium, 1 pari | CR3YMR 793PP4 4067W-M (8)€56.41
HEXARMOR 4066W-M (8) Turvakäsine, M, 0 Deg F Min Temp, Ansi Cut Level A7, Premium, Drivers Glove, Hppe, 1 pari | CR3YMT 793PN7 4066W-M (8)€51.49
HEXARMOR 4067W-S (7) Turvakäsine, S, 0 astetta F min lämpötila, Ansi leikkaustaso A7, Ansi Impact Level 2, Premium, 1 pari | CR3YMU 793PP3 4067W-S (7)€56.41
HEXARMOR 4067W-L (9) Turvakäsine, L, 0 astetta F min lämpötila, Ansi leikkaustaso A7, Ansi Impact Level 2, Premium, 1 pari | CR3YNC 793PP5 4067W-L (9)€56.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEXARMOR 4066W-S (7) Turvakäsine, S, 0 astetta F min lämpötila, Ansi Cut Level A7, Premium, Drivers Glove, Hppe, 1 pari
€51.49 / yksikkö