PASS AND SEYMOUR 885-W Duplex-vastake, 15A, 125V | CH4HUH

PASS AND SEYMOUR 885 W Duplex-vastake, 15A, 125V

Tuote: CH4HUH Malli: 885-W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia, kaksipuolinen
VäriValkoinen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PASS AND SEYMOUR 885-I Duplex-vastake, 15A, 125V | CH4HUJ 885-INorsunluu-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 885-GRY Duplex-liitin, 15A, 125V | CH4HUK 885-GRYHarmaa-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 885 Duplex-vastake, 15A, 125V | CH4HUL 885Ruskea-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 885-LA Duplex-vastake, 15A, 125V | CH4HUM 885-THEKevyt manteli-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 885-BK Duplex-vastake, 15A, 125V | CH4HUN 885 BKMusta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR 885 W Duplex-vastake, 15A, 125V