PASS AND SEYMOUR 7408-SS laipallinen sisääntulo, 20A, harmaa | CH4EHZ

PASS AND SEYMOUR 7408-SS laipallinen sisääntulo, 20A, harmaa

Tuote: CH4EHZ Malli: 7408-SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite3 / 120V
Langan koko12 - 8 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohtimien lukumääräJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR L0115 Laipallinen tulo, 15A, 125V, Harmaa | CH3YQL L0115Harmaa3125V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 4716-SS laipallinen sisääntulo, 15A, harmaa | CH3YQU 4716-SS-3125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1020-FI laipallinen tulo, 20A, 125V, harmaa | CH3ZDB L1020-FIHarmaa3125V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1220-FI laipallinen tulo, 20A, 480V, harmaa | CH3ZDG L1220-FIHarmaa3480V--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1420-FI laipallinen tulo, 20A, 125V, harmaa | CH3ZDK L1420-FIHarmaa4125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1520-FI Laipallinen tulo, 20A, 250V, Harmaa | CH3ZDN L1520-FIHarmaa4250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1620-FI Laipallinen tulo, 20A, 480V, Harmaa | CH3ZDT L1620-FIHarmaa4480V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR 7408-SS laipallinen sisääntulo, 20A, harmaa