PASS AND SEYMOUR 420 W nelipistorasia, 125 V

Tuote: CH4KGB Malli: 420-W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriValkoinen
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännite125V
Langan koko14 - 12 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLangan kokoHinta
PASS JA SEYMOUR 420-I Quad -pistoke, 125 V | CH4KGA 420-INorsunluu14 - 12 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 420-GRY Quad-liitin, 125V | CH4KGC 420-GRYHarmaa12 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 415-W Quad-pistoke, 125V | CH4KGD 415-WValkoinen--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 415-GRY Quad -pistoke, 125V, harmaa | CH4KGE 415-GRYHarmaa--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 415-I Quad -pistoke, 125V, Norsunluu | CH4KGF 415-INorsunluu--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR 420-BLSP Quad -pistoke, 125V, sininen | CH4KGY 420-BLSPsininen14 - 12 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR IG420 Quad -pistoke, 125V, oranssi | CH4KGZ IG420Oranssi14 - 12 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR 420 W nelipistorasia, 125 V