Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC PC6-3715 porauspää 3-23/64 tuuman viimeistelyjärjestelmä | AH3LKY 32UU29

PARLEC PC6-3715 porauspää 3-23/64 tuuman viimeistelyjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AH3LKY Malli: PC6-3715Ristiviite: 32UU29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,632.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Head
Baari Dia.3.740 "
Pienin Bore3.937 "
AsennustyyliPC-yhteys
Kokonaispituus3 23 / 64 "
Varren materiaaliTeräs
TyyppiViimeistelyjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreKokonaispituusTyyppiHinta
PARLEC PC2-4205 porauspää 1-25/64 tuuman rouhinta | AH3LKW 32UU27 PC2-42050.95 "1 25 / 64 "rouhinta€696.29
PARLEC PC6-3615 porauspää 2-51/64 tuuman viimeistelyjärjestelmä | AH3LKX 32UU28 PC6-36152.677 "2 51 / 64 "Viimeistelyjärjestelmä€2,240.07
PARLEC PC6-4606 Porauspään karkeus 2-51 / 64 tuumaa | AH3LKZ 32UU30 PC6-46063.92 "2 51 / 64 "rouhinta€1,427.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC PC6-3715 porauspää 3-23/64 tuuman viimeistelyjärjestelmä
€2,632.64 / yksikkö