Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC ER16-750-750 Holkkiistukka 0.020-0.393 Er16 0.75 tuumaa 6 | AC2RYQ 2MLL9

PARLEC ER16-750-750 holkkiistukka 0.020-0.393 Er16 0.75 tuumaa 6

Varastossa
Tuote: AC2RYQ Malli: ER16-750-750Ristiviite: 2MLL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiistukan jatke
TyyppiSuora varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PARLEC ER11-625-6H Kiristysistukka 0.020-0.275 Er11 0.625 In | AC2RYH 2MLL2 ER11-625-6HSuora varsi€289.50
PARLEC ER32-100-425 Holkkiistukka 0.078-0.787 Er32 1 In | AC2RYJ 2MLL3 ER32-100-425Suora varsi€396.19
PARLEC ER32-750-425 Holkkiistukka 0.078-0.787 Er32 0.75 tuumaa | AC2RYK 2MLL4 ER32-750-425Suora varsi€375.55
PARLEC EXT125 Holkkiistukka 0.031-0.750 Da180 1.25 tuumaa | AC2RYL 2MLL5 ULK125Suora varsi, kaksikulmainen€261.56
PARLEC ER11-500-6H Kiristysistukka 0.020-0.275 Er11 0.5 tuumaa | AC2RYM 2MLL6 ER11-500-6HSuora varsi€259.93
PARLEC ER11-750-6H Holkkiistukka 0.020-0.275 Er11 0.75 tuumaa | AC2RYN 2MLL7 ER11-750-6HSuora varsi€342.55
PARLEC ER16-750-550 Kiristysistukka 0.020-0.393 Er16 0.75 In | AC2RYP 2MLL8 ER16-750-550Suora varsi€308.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC ER16-750-750 holkkiistukka 0.020-0.393 Er16 0.75 tuumaa 6
€327.26 / yksikkö