Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC ECN20W holkkiavain avopää 1 Er20 | AC2TAM 2MLU8

PARLEC ECN20W holkkiavain, avoin pää 1 Er20

Varastossa
Tuote: AC2TAM Malli: ECN20WRistiviite: 2MLU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiavain
Koko1"
TyyliKaksikulmainen
TyyppiAvoin pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyliTyyppiHinta
PARLEC 100CNW holkkiavaintappiavain 100pg/150pg | AC2TAC 2MLT7 100 CNW-Yhden kulmanKiinnitä avain€155.74
PARLEC 100HCNW -avainavain 2-1 / 4 100pg | AC2TAD 2MLT8 100HCNW2.25Yhden kulmanAvoin pää€78.89
PARLEC 20ERHNW Holkkiavain Standardi Er20 | AC2TAE 2MLU1 20ERHNW-HexStandardi€90.00
PARLEC 25ERNW holkkiavaintappiavain Er25 | AC2TAF 2MLU2 25ERNW-ruuviavainKiinnitä avain€78.89
PARLEC 300CNW -avainavain, avoin pää 11/16 Er11 | AC2TAG 2MLU3 300 CNW11 / 16 "KaksikulmainenAvoin pää€46.83
PARLEC 32ERNW kiristysavain, kiintoavain Er32 | AC2TAH 2MLU4 32ERNW-ruuviavainKiinnitä avain€78.89
PARLEC 40ERNW Holkki-avainnippa-avain Er40 | AC2TAJ 2MLU5 40ERNW-ruuviavainKiinnitä avain€91.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC ECN20W holkkiavain, avoin pää 1 Er20
€73.17 / yksikkö