PARLEC C50-20SM4 kuorimyllytelineet Cat 50 1-14 | AC2RXD 2MLG9

PARLEC C50-20SM4 Shell Mill Pitimet Cat 50 1-14

Varastossa
Tuote: AC2RXD Malli: C50-20SM4Ristiviite: 2MLG9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorimyllyn haltija
Rungon halkaisija4.88 "
Mitat A2"
Mitat B4.88 "
Mitat C4"
Mitat G0.94
Pilotti Dia.2.00 "
Lentäjän pituus0.94 "
Projektio4"
Ruuvilangan pituus1-14
kynttiläCAT 50
Kierre1-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3025
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierreRungon halkaisijaMitat AMitat BMitat CMitat GProjektiokynttiläHinta
PARLEC B30-10SM177 Kuorimyllynpitimet Bt 30 1 / 2-20 | AC2RWA 2MLD9 B30-10SM1771 / 2-202.38 "1"2.38 "1.77 "0.681.77 "BT 30€174.84
PARLEC B30-75SM118 kuorimyllynpitimet Bt 30 3 / 8-24 | AC2RWB 2MLE2 B30-75SM1183 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "1.18 "0.681.18 "BT 30€202.48
PARLEC B40-10SM2 kuorimyllynpitimet Bt 40 1 / 2-20 | AC2RWC 2MLE3 B40-10SM21 / 2-202.25 "1"2.25 "2"0.682"BT 40€235.59
PARLEC B40-10SM4 Kuorimyllyn pidikkeet Bt 40 1/2-20 | AC2RWD 2MLE4 B40-10SM41 / 2-202.25 "1"2.25 "4"0.684"BT 40€272.25
PARLEC B40-12SM2 kuorimyllynpitimet Bt 40 5 / 8-18 | AC2RWE 2MLE5 B40-12SM25 / 8-182.75 "1.25 "2.75 "2.25 "0.682.25 "BT 40€281.96
PARLEC B40-15SM2 kuorimyllynpitimet Bt 40 3 / 4-16 | AC2RWF 2MLE6 B40-15SM23 / 4-163.75 "1.5 "3.75 "2.25 "0.942.25 "BT 40€302.93
PARLEC B40-75SM2 kuorimyllynpitimet Bt 40 3 / 8-24 | AC2RWG 2MLE7 B40-75SM23 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "2"0.682"BT 40€235.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-20SM4 Shell Mill Pitimet Cat 50 1-14
€514.01 / yksikkö