Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC C40-62EM1 päätyjyrsinpidike Cat 40 yksittäinen 1.75 2.24 | AC2RPT 2MKK9

PARLEC C40-62EM1 päätyjyrsinpidike Cat 40 yksittäinen 1.75 2.24

Varastossa
Tuote: AC2RPT Malli: C40-62EM1Ristiviite: 2MKK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin
Poraussyvyys2.24 "
Pora Dia.0.625 "
Mitan tyyppiDesimaalituuma
pääYksi
Reikä dia.0.625 "
Nenä1.75 "
Nenä Dia.1.750 "
Nenän tyyppiSuoraan
Projektio1.75
Pistorasian syvyys2.24 "
kynttiläCAT 40
TyyppiWeldon-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysPoraussyvyysPora Dia.Mitan tyyppipääReikä dia.NenäProjektioHinta
PARLEC C40-01EM1 päätimyllyn pidike, kissa 40, kaksois 0.69 3 | AC2RNE 2MKG1 C40-01EM13"3"0.125 "DesimaalituumaKaksinkertainen0.125 "0.69 "1.75€110.88
PARLEC C40-01EM2 päätemyllynpidin Cat 40 Double 0.69 3.8 | AC2RNF 2MKG2 C40-01EM23.8 "3.8 "0.125 "DesimaalituumaKaksinkertainen0.125 "0.69 "2.5€105.14
PARLEC C40-01EM3 päätimyllyn pidike Cat 40 Double 1 | AC2RNG 2MKG3 C40-01EM33"3"0.125 "DesimaalituumaKaksinkertainen0.125 "1"3€167.03
PARLEC C40-10EM1 -myllynpidin Cat 40 Single 2 2.38 | AC2RNH 2MKG4 C40-10EM12.38 "2.38 "1"DesimaalituumaYksi1"2"1.75€122.72
PARLEC C40-10EM4 päätemyllyn pidike Cat 40 Double 2 4.5 | AC2RNK 2MKG6 C40-10EM44.5 "4.5 "1"DesimaalituumaKaksinkertainen1"2"4€150.11
PARLEC C40-10EM6 päätemyllyn pidike Cat 40 Double 2 | AC2RNL 2MKG7 C40-10EM64.5 "4.5 "1"DesimaalituumaKaksinkertainen1"2"6€212.98
PARLEC C40-12EM2 päätemyllynpidin Cat 40 Single 2.25 | AC2RNM 2MKG8 C40-12EM22.38 "2.38 "1.25 "DesimaalituumaYksi1.25 "2.25 "2€137.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C40-62EM1 päätyjyrsinpidike Cat 40 yksittäinen 1.75 2.24
€106.06 / yksikkö