Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC B30-20ERF236 holkkiistukka 40mm B30-20er248 | AC3VPU 2WTV8

PARLEC B30-20ERF236 holkkiistukka 40mm B30-20er248

Varastossa
Tuote: AC3VPU Malli: B30-20ERF236Ristiviite: 2WTV8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki Chuck
ANSI-numeroB30-20ER248
Poraussyvyys2.6 "
Koko0.0620 - 0.5118 "
Collet-sarjaER20
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija1.34 "
MateriaaliAlloy Steel
Nenä Dia.1.34 "
Projektio2.36 "
Projektiovälilinja nenän päähän2.36 "
Pistorasian syvyys2.6 "
kynttiläBT 30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroPoraussyvyysKokoCollet-sarjaHalkaisijaPistorasian syvyysHinta
PARLEC B30-32ERF236 holkkiistukka 40mm B30-32er248 | AC3VPV 2WTV9 B30-32ERF236B30-32ER2482.2 "0.0930 - 0.7874 "ER321.97 "2.2 "€223.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B30-20ERF236 holkkiistukka 40mm B30-20er248
€217.19 / yksikkö