Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 4009TRKC Ret-nuppi Mas-bt 5 / 8-11 45 astetta reiällä | AC2RZE 2MLP4

PARLEC 4009TRKC Ret Knob Mas-bt 5/8-11 45 astetta reiällä

Varastossa
Tuote: AC2RZE Malli: 4009TRKCRistiviite: 2MLP4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnuppi
Kulma45 Tutkinnot
Halkaisija0.588 "
Reikä dia.0.197 "
Pituus0.99 "
Kaulan halkaisija.0.393 "
Kokonaispituus2.12 "
Tyyli1
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiMAS-BT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.PituusKaulan halkaisija.KokonaispituusHinta
PARLEC 4005TRKC Ret-nuppi Mas-bt 5 / 8-11 45 astetta reiällä | AC2RZA 2MLN9 4005TRKC0.157 "0.988 "0.393 "2.13 "€59.35
PARLEC C400TRKC Ret-nuppi Mas-bt 5 / 8-11 45 astetta reiällä | AC2RZX 2MLT2 C400TRKC0.157 "1.137 "0.406 "2.3 "€44.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 4009TRKC Ret Knob Mas-bt 5/8-11 45 astetta reiällä
€59.35 / yksikkö