Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 3003TRK Kiinnitysnuppi Mas-bt M12 x 1.75 45 astetta | AC2RYV 2MLN4

PARLEC 3003TRK pidätinnuppi Mas-bt M12 x 1.75 45 astetta

Varastossa
Tuote: AC2RYV Malli: 3003TRKRistiviite: 2MLN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnuppi
Kulma45 Tutkinnot
Halkaisija0.43 "
Pituus0.71 "
Kaulan halkaisija.0.273 "
Kokonaispituus1.7 "
Tyyli2
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiMAS-BT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKulmaHalkaisijaTyyppiReikä dia.PituusKaulan halkaisija.KokonaispituusHinta
PARLEC 4001TRK Kiinnitysnuppi Mas-bt 5/8-11 90 astetta | AC2RYW 2MLN5 4001 TRK5 / 8-1190 Tutkinnot0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "€45.26
PARLEC 4003TRK -nuppi Din M16 x 2 45 astetta | AC2RYX 2MLN6 4003 TRKM16 x 245 Tutkinnot0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.26
PARLEC 4004TRK Kiinnitysnuppi Mas-bt M16 x 2 60 Degree | AC2RYY 2MLN7 4004 TRKM16 x 260 Tutkinnot0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "€45.26
PARLEC 4010TRK Kiinnitysnuppi Din 5/8-11 75 astetta | AC2RZF 2MLP5 4010 TRK5 / 8-1175 Tutkinnot0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "€59.35
PARLEC 4014TRK pidätysnuppi Mas-bt 5 / 8-11 60 astetta | AC2RZG 2MLP6 4014 TRK5 / 8-1160 Tutkinnot0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "€45.26
PARLEC 4020TRK Kiinnitysnuppi Din M16 x 2 15 Degree | AC2RZH 2MLP7 4020 TRKM16 x 215 Tutkinnot0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "€56.73
PARLEC 4030TRK Kiinnitysnuppi Din 5/8-11 75 astetta | AC2RZJ 2MLP8 4030 TRK5 / 8-1175 Tutkinnot0.747 "DIN-0.788 "0.55 "1.89 "€59.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 3003TRK pidätinnuppi Mas-bt M12 x 1.75 45 astetta
€38.69 / yksikkö