Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER XVP502SS-6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/8 tuumaa | AB4ZER 20K954

PARKER XVP502SS-6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ZER Malli: XVP502SS-6Ristiviite: 20K954
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
€90.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine2000 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2727
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKahva materiaaliKahvan tyyppiVenttiilin rakenneMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
PARKER XVP502SS-4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/4 tuumaa | AB4ZEQ 20K953 XPP502SS-40 astetta 400 astetta FRuostumaton teräsLukitusvipu1-osainen2000 psi WOG1 / 4 "VitotonVitoton€168.03
PARKER XVP502SS-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB4ZET 20K955 XPP502SS-80 astetta 400 astetta FRuostumaton teräsLukitusvipu1-osainen2000 psi WOG1 / 2 "VitotonVitoton€228.59
PARKER XVP502SS-12 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB4ZEU 20K956 XPP502SS-120 astetta 400 astetta FRuostumaton teräsLukitusvipu1-osainen2000 psi WOG3 / 4 "VitotonVitoton€138.47
PARKER HPBYB8FF Hi-Pro Palloventtiili, 316 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman putkikoko | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 - 400 astetta FNylonVipu2-osainen6000 psi WOG1 / 2 "PTFEPTFE€342.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER XVP502SS-6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 tuumaa
€90.44 / yksikkö